PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - PE 110, Tupla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 110 mm
Ulkohalkaisija - 110 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459119742
Sähkönumero
5261509
Toimittajan tuotenumero
70003366
Tukkuerä
30
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
110 mm
Ulkohalkaisija:
110 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
PE-jatkomuhvi, Tupla, ilman tiivistettä. Jatkoyhde tuplakaapelisuojaputken liittämiseen kynsimuhvilla.



