PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - PE 110, Viper3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 110 mm
Ulkohalkaisija - 110 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459141545
Sähkönumero
5261513
Toimittajan tuotenumero
70000521
Tukkuerä
25
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
110 mm
Ulkohalkaisija:
110 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
kyllä
PE-jatkomuhvi, Tripla, tiivisteellinen, sopii myös 110mm Opto putkelle. Jatkomuhvi VIPER3 tripla- ja sileäpintaisille PVC-putkille. Muhvissa on kiinteät tiivisteet mikä tekee liitoksista tiiviin. Tiivisteellinen muhviliitos kestää putken puhdistamisen ja kaapeleiden asentamisen paineella. Muhvin pinnassa tartuntarivat, jotka helpottavat muhvin asentamista.



