PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - PE 160, Tupla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 160 mm
Ulkohalkaisija - 160 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459119735
Sähkönumero
5261512
Toimittajan tuotenumero
70003367
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
160 mm
Ulkohalkaisija:
160 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
PE-jatkomuhvi, Tupla, ilman tiivistettä.
Jatkoyhde tuplakaapelisuojaputken liittämiseen kynsimuhvilla. Sisältää 2 tiivistettä
Jatkoyhde tuplakaapelisuojaputken liittämiseen kynsimuhvilla. Sisältää 2 tiivistettä



