PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 160mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sisähalkaisija - 160 mm
Ulkohalkaisija - 180 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
9010459148773
Sähkönumero
5261486
Toimittajan tuotenumero
70004823
Tukkuerä
9
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisähalkaisija:
160 mm
Ulkohalkaisija:
180 mm
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PE
Kiilloitettu pinta:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Kumitiiviste:
ei
Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen,väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisenlukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjansuuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Pu Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen, väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.



