PIPELIFE - Suojaputkitarvike kaksoismuhvi - PL 170513, 50mm, +2 x tiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 1-osainen
Liitäntä 1 - Muhvi
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 50 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Supistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459136374
Sähkönumero
9752102
Toimittajan tuotenumero
70001039
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
1-osainen
Liitäntä 1:
Muhvi
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
50 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Supistus:
ei
Muoto:
suora
Liitäntä 2:
Muhvi
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 2:
käsittelemätön



