PIPELIFE - TELE 1000 kaapelikaivo - TELE 1000 kaapelikaivo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pintamateriaali - valurauta
Materiaali - muovi
Suojakannella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459138583
Sähkönumero
5262093
Toimittajan tuotenumero
70000818
Tukkuerä
1
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Pintamateriaali:
valurauta
Materiaali:
muovi
Suojakannella:
kyllä
Kaapelikaivo Tele1000
Pipelife TELE 1000/500 -kaapelikaivo kaapeloinnin haaroittamiseen tai varastointiin. Kaivon teleskooppinen nousuputki mahdollistaa kannen lopullisen koron asettamisen maarakenteen pintatöiden yhteydessä. Vakiokaivossa on kulkuaukolla varustettu Ø 500mm kansi, sekä kaivokortissa ilmoitetut vakiomitat. Kaivon korkeus 500 kannella on 1250mm, säätövara on ilmoitettu kaivokortin kuvassa. Kaivokortilla voidaan määritellä tarvittavat monipuoliset räätälöitävät kaivon ominaisuudet, kuten kannen kulkuaukon koko Ø 500 tai Ø 630mm, kaivon alaosan korkeus, liittymien määrä, laatu ja tulosuunta. Kaivokortti toimii suunnittelu-/tarjousasiakirjana ja se voidaan liittää myös työmaa-asiakirjoihin. Kaivossa liikennealueelle hyväksytyt 40t valurautaiset kannet.
Pipelife TELE 1000/500 -kaapelikaivo kaapeloinnin haaroittamiseen tai varastointiin. Kaivon teleskooppinen nousuputki mahdollistaa kannen lopullisen koron asettamisen maarakenteen pintatöiden yhteydessä. Vakiokaivossa on kulkuaukolla varustettu Ø 500mm kansi, sekä kaivokortissa ilmoitetut vakiomitat. Kaivon korkeus 500 kannella on 1250mm, säätövara on ilmoitettu kaivokortin kuvassa. Kaivokortilla voidaan määritellä tarvittavat monipuoliset räätälöitävät kaivon ominaisuudet, kuten kannen kulkuaukon koko Ø 500 tai Ø 630mm, kaivon alaosan korkeus, liittymien määrä, laatu ja tulosuunta. Kaivokortti toimii suunnittelu-/tarjousasiakirjana ja se voidaan liittää myös työmaa-asiakirjoihin. Kaivossa liikennealueelle hyväksytyt 40t valurautaiset kannet.



