PISTESARJAT - Kattolämmityselementti - ALSON 150 / 90x310 / 420W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 0.42 kW/m²
Pituus - 3100 mm
Leveys - 900 mm
Pinta-ala - 2.79 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6419864023171
Sähkönumero
8178739
Toimittajan tuotenumero
ALSON 150/90X310
Tukkuerä
10
Teho:
0.42 kW/m²
Pituus:
3100 mm
Leveys:
900 mm
Pinta-ala:
2.79 m²
ALSON Kattolämpöelementit 150w/m²
Kattolämmitys on mukava ja kustannustehokas lämmitysmuoto.Kattolämmitys on huonekohtainen lämmitysratkaisu, jolla lämmittimet voidaan sijoittaa näkymättömästi. Järjestelmä muodostuu sisäkattoon asennetuista lämmityselementeistä sekä säätöohjauslaitteista.
- Huomaamaton asennus
- Helppo ja toimintavarma
- Kahden metrin (2m) syöttökaapeli
Tekniset tiedot
- Jännite 230 V
- Teho 150 W/m2
- Paksuus 0,5 mm
- Liitosjohto 2 m MK 1,5
- Mallirekisterinro 13718


