PISTESARJAT - Lämmityskaapeli - HPT 15-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 260 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 45 W/m
Pituus - 160 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004322246
Sähkönumero
0432224
Toimittajan tuotenumero
HPT 15-2-OJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
260 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
45 W/m
Pituus:
160 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
13.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
7 mm
Väri:
punainen
Lämmityskaapeli tehoa rajoittava HPT 15-2-OJ teho 45W/m/+10CFluoropolymeerivaipattu kaapeli
HPT, tehoa rajoittava lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 215 °C:ssa (nimellistehon mukaan). Ympäristön lämpötila enintään 260 °C. Nimellisteho 15, 30, 45, 60 W/m +10 °C lämpötilassa. Nimellisjännite 230 Vac.
Käytetään pääasiassa prosessilämpötilan ylläpitoon. Etuna on suuri lämmitysteho korkeissa lämpötiloissa.
Ominaisuudet:
HPT, tehoa rajoittava lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 215 °C:ssa (nimellistehon mukaan). Ympäristön lämpötila enintään 260 °C. Nimellisteho 15, 30, 45, 60 W/m +10 °C lämpötilassa. Nimellisjännite 230 Vac.
Käytetään pääasiassa prosessilämpötilan ylläpitoon. Etuna on suuri lämmitysteho korkeissa lämpötiloissa.
Ominaisuudet:
- PTC-kierukkavastuksella varustettu seoslämmityselementti
- Määrämittaan katkaistava rinnakkaispiiri
- Nikkelipäällystetyt kuparijohtimet
- Metallipunokset maadoitustarkoituksiin
- Fluoropolymeeripäällysvaippa
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät


