PISTESARJAT - Lämpökaapeli itserajoi Thermon - BSX 10-2-OJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 32 W/m
Pituus - 160 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410004322123
Sähkönumero
0432212
Toimittajan tuotenumero
BSX 10-2 OJ
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
32 W/m
Pituus:
160 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
13.5 mm
Väri:
harmaa
temp
BSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen.BSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Fluoropolymeerivaippa (FOJ) tai Polyolefin vaippa (OJ).
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V (saatavana myös 110V)
Max. käyttölämpötila 65°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 85°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T5 tai T6
BSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen.BSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Fluoropolymeerivaippa (FOJ) tai Polyolefin vaippa (OJ).
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V (saatavana myös 110V)
Max. käyttölämpötila 65°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 85°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T5 tai T6



