PISTESARJAT - Termostaatti - TC1-1-120

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Termostaatti - TC1-1-120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä käynnistymislämpötila - 20...120 °C

  • Lämpötilan säätöerotus - 4 °C

  • Laitteen malli - pinta-asennettu laite

  • Anturin tyyppi - kapillaariputki

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026300222

Sähkönumero

2630022

Toimittajan tuotenumero

TC1-1-120

Tukkuerä

1

Säädettävä käynnistymislämpötila:

20...120 °C

Lämpötilan säätöerotus:

4 °C

Laitteen malli:

pinta-asennettu laite

Anturin tyyppi:

kapillaariputki

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sopii rajoittimeksi:

ei

Max. käyttölämpötila:

55 °C

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...400 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rajähdyssuojattu:

ei

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

10 A

TC1-1-120 Termostaatti, seinäkiinnitys, 20C….120C, IP65

Thermon TC1 termostaatti
Termostaatit putkistojen / säiliöiden lämmityksen ohjaamiseen. Saatavana sekä putkijalallisena (XP) että seinäkiinnityksellä (WP).