PISTESARJAT - Termostaatti - TC1-1-60


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä käynnistymislämpötila - -15...60 °C
Lämpötilan säätöerotus - 4 °C
Laitteen malli - pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi - kapillaariputki
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410026300215
Sähkönumero
2630021
Toimittajan tuotenumero
TC1-1-60
Tukkuerä
1
Säädettävä käynnistymislämpötila:
-15...60 °C
Lämpötilan säätöerotus:
4 °C
Laitteen malli:
pinta-asennettu laite
Anturin tyyppi:
kapillaariputki
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sopii rajoittimeksi:
ei
Max. käyttölämpötila:
55 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...400 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rajähdyssuojattu:
ei
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
10 A
Thermon TC1 termostaatti
Termostaatit putkistojen / säiliöiden lämmityksen ohjaamiseen. Saatavana sekä putkijalallisena (XP) että seinäkiinnityksellä (WP).