PISTESARJAT - Termostaatti - Terminator ZTC-Ambient

Pistesarjat Oy
KopioiKopioi
PISTESARJAT - Termostaatti - Terminator ZTC-Ambient

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Teholähteen tyyppi - ei ole

  • Liitäntätyyppi - muu

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Mitta-alue - -20...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026300376

Sähkönumero

2630037

Toimittajan tuotenumero

ZTC AMBIENT

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Teholähteen tyyppi:

ei ole

Liitäntätyyppi:

muu

Kosketinkuorma max.:

16 A

Mitta-alue:

-20...50 °C

Väri:

musta

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Käyttö:

väännin

Korkeus:

210 mm

Leveys:

200 mm

Syvyys:

200 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Ulkoinen anturi:

kyllä

Poikkeama-arvo:

2...2 K

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

P

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

kyllä

Maksimikontaktijännite:

400 V

Rajähdyssuojattu:

kyllä

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Terminator Terminator ZTC-Ambient Termostaatti,seinäkiinnitys,-20C….+50C, IP66, Atex hyväksytty

Thermon Terminator ZTC-Ambient
Terminator ZT-C-Ambien ympäristölämpötilan mukaan ohjaava termostaatti saattolämmityksen tai sulanapidon järjestelmiin. Termostaatilla voidaan ohjata useita kontaktoreja pilottiohjauksella tai sitten käyttää suoraan termostaatin 16A:n käyttörelettä pienemmille kuormille. Suojausluokka IP66 ja soveltuu räjähdysvaarallisiin ATEX-tiloihin sekä luokittelemattomiin normaaleihin tiloihin.

II 2 G Ex db eb IIC T5-T6 FM10ATEX0058X
II 2 D Ex tb IIIC T100°C-T85°C 

IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 10.0022X

Rakenne lasitettu polymeeri
Kotelointiluokka: IP66
Suurin putken lämpötila: 250 °C
Alin asennuslämpötila: -60 °C
Käyttöjänniteluokka: max. 400 Vac
Kytkentärele: 16A (SPDT vaihtorele)
Kytkintyyppi: Ohjaus
Liitäntä: Riviliitinterminaali
Lämpötilansäätö: -20...+40 °C
Ympäristön lämpötilan mittausalue: -60...+50 °C
Hystereesi: 5 °C
Anturin materiaali: RST (CrNi) Diffrentiaali / tarkkuus: 2.5%/±2K Suurin syklien kytkentätaajuus: 180 sykliä / 1h
Kytkentämäärien sähköinen kesto: min. 100 000 sykliä Kytkentämäärien mekaaninen kesto: min. 250 000 sykliä