PIXSYS - Lämpötilalähetin - 2000.35.016


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -200...600 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA - ei
Kytkettävällä ulostulolla - ei
Laajennettava - ei
Integroitu konfigurointitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410026150629
Sähkönumero
2615062
Toimittajan tuotenumero
180173
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-200...600 °C
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Kytkettävällä ulostulolla:
ei
Laajennettava:
ei
Integroitu konfigurointitoiminto:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
kyllä
Analoginen lähtö 0 V ... 2 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 5 V:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 2 V ... 10 V:
ei
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Paino:
0.03 kg
RFid (NFC) ohjelmointi joko ohjelmointilaitteella tai NFC-yhteensopivalla Android-puhelimella