PLEJD - Releyksikkö - Kaksoisrele,16A/2,mesh,BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330018211239
Sähkönumero
2618992
Toimittajan tuotenumero
REL-02
Tukkuerä
30
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Lähtöteho:
3500 W
Energiankulutus:
0 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
3500 W
Max. kytkentäteho LED:
800 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
220...240 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20




