PLEJD - Säädin - Langaton lähetin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - muu
Syöttöjännite - 3.3...3.3 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330018211789
Sähkönumero
2618978
Toimittajan tuotenumero
WIN-01
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Syöttöjännite:
3.3...3.3 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
8 mm
Energiankulutus:
0 W




