PLEJD - Säädin - Verhomoottoriohjain 230 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Integroitu ajastin - kyllä
Soveltuu tuulianturille - ei
Soveltuu sadeanturille - ei
Asennustapa - uppoasennus
Väri - turkoosi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330018211802
Sähkönumero
2618980
Toimittajan tuotenumero
JAL-01
Tukkuerä
1
Integroitu ajastin:
kyllä
Soveltuu tuulianturille:
ei
Soveltuu sadeanturille:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
turkoosi
Kokoonpano:
peruselementti
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Lasirikkoilmaisimen liitännällä:
ei
Astro-ajastuksella:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Satunnaisgeneraattori:
ei
Poiskytkennän esto:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
6027
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
1150 W
Itsenäinen:
0 h
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei




