PLEJD - Tarvike - Asennuskotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330018211215
Sähkönumero
2618991
Toimittajan tuotenumero
MNT-02
Tukkuerä
40
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
6
Väri:
valkoinen
Leveys:
53 mm
Syvyys:
25 mm
Halkaisija:
70 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
93 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
kohokuvioitu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Kannen muoto:
asennuskansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
Asennuslaatikko
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Vedonpoistin:
kyllä