PLEJD - Tarvike - Paristovarmennus DIN Bluetooth


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tuki
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Eristetty - kyllä
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7330018211178
Sähkönumero
2618903
Toimittajan tuotenumero
BAT-01
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
tuki
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Eristetty:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
24 mm
Paristovarmennus varmistaa astrokellon ja ajastimien ajassa pysymisensähkökatkon vuoksi. Vain 1kpl BAT-01 tuotteita tarvitaan varmistamaanjärjestelmä. Helppo snap-on kiinnitys. Asennus DIN-kiskoon taikojerasia. Pariston kesto 10 vuotta. Varavirtalähde pitää kellon ajassavirtakatkon sattuessa. Asennus on rasiaan, DIN-kiskoon tai seinään. Yhteen Plejd-järjestelmään tarvitaan vain yksi BAT-01, jos etäisyys kaikkiin laitteisiin on riittävä. Käyttöaika 10 vuotta.