POLARIA - Seinävalaisin sisä - Valaisin Lumena 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Ilman peiliä
Kääntöovien lukumäärä - 0
Liukuovien lukumäärä - 0
Rungon väri - valkoinen
Vetolaatikoiden määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LUMENA VALAISIN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6417292505061
Sähkönumero
4102304
Toimittajan tuotenumero
V9755
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Ilman peiliä
Kääntöovien lukumäärä:
0
Liukuovien lukumäärä:
0
Rungon väri:
valkoinen
Vetolaatikoiden määrä:
0
Avoimien lokeroiden lukumäärä:
0
Runkomateriaali:
teräs
Etuosan materiaal:
muu
Etupuolen väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Erillinen valaisin esim. peilin tai Redos-kaapin yläpuolelle. IP44-kotelointiluokka.


