POLARIA - Valaisinpeilikaapin peili - VPK 060 peili

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Materiaali - lasi
Pituus - 390 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417292099232
Sähkönumero
4108693
Toimittajan tuotenumero
V9033
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Materiaali:
lasi
Pituus:
390 mm
Leveys:
307 mm
Peilikaapin peili
Varaosapeili
Varaosapeili



