POLARIA - Valaisinpeilikaappi - Lumena LED 400 IPR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys - 400 mm
Syvyys - 175 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä) - 1
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417292022056
Sähkönumero
4102255
Toimittajan tuotenumero
V21001
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys:
400 mm
Syvyys:
175 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä):
1
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:
0
Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:
1
Kääntöovien lukumäärä:
0
Liukuovien lukumäärä:
0
Rungon väri:
valkoinen
Vetolaatikoiden määrä:
0
Avoimien lokeroiden lukumäärä:
0
Runkomateriaali:
teräs
Etuosan materiaal:
lasi
Etupuolen väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Korostus-/lisäys-/kontrastiväri:
ei
Korkeus:
700 mm
Kahvoilla:
kyllä
Kahvojen malli:
kahva
Pehmeästi sulkeutuva toiminto:
ei
Push-to-open toiminnolla:
ei
Turvalukolla:
ei
Hyllyllä:
kyllä
Ylävalaistuksella:
kyllä
Alasvalaistuksella:
ei
Etuvalaistuksella:
kyllä
Sisävalo:
ei
Seinävalaistuksella:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Peililämmityksellä:
ei
Pistorasioiden määrä:
0
Sisältää lampun:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vedenkestävä kotimainen valaisinpeilikaappi LED-valolla, ilman pistorasiaa. Kaapin sisällä on hyvin säilytystilaa kylpyhuoneen pienille tavaroille. Kaksipuolisten peilien ansiosta pystyt peilaamaan itseäsi helposti kaikista suunnista. Peilin kätisyys aina oikea, eikä sitä voi muuttaa.