POLARIA - Valaisinpeilikaappi - VPK 700 LED-valoputki VVS OIK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys - 620 mm
Syvyys - 185 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä) - 2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417292021073
Sähkönumero
4102244
Toimittajan tuotenumero
V2020354
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
Peilillä ja sisäpuolen peilillä
Leveys:
620 mm
Syvyys:
185 mm
Ovien lukumäärä (yhteensä):
2
Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava:
1
Ovien lukumäärä, oikealle aukeava:
1
Kääntöovien lukumäärä:
0
Liukuovien lukumäärä:
0
Rungon väri:
valkoinen
Vetolaatikoiden määrä:
0
Avoimien lokeroiden lukumäärä:
0
Runkomateriaali:
teräs
Etuosan materiaal:
lasi
Etupuolen väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Korkeus:
700 mm
Kahvoilla:
kyllä
Kahvojen malli:
kahva
Pehmeästi sulkeutuva toiminto:
ei
Push-to-open toiminnolla:
ei
Turvalukolla:
ei
Hyllyllä:
kyllä
Ylävalaistuksella:
ei
Alasvalaistuksella:
ei
Etuvalaistuksella:
kyllä
Sisävalo:
ei
Seinävalaistuksella:
ei
Valaistuksen tyyppi:
LED
Peililämmityksellä:
ei
Pistorasioiden määrä:
2
Sisältää lampun:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vedenkestävä kotimainen. Valaisinpeilikaappi LED-valolla ja pistorasialla. Sisällä hyvin säilytystilaa kylpyhuoneen pienille tavaroille. Kaksipuolisten peilien ansiosta pystyt peilaamaan itseäsi helposti kaikista suunnista.





