POLARIA - Valonsuoja - VPK 550 valonsuoja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6417292099911
Sähkönumero
4108691
Toimittajan tuotenumero
V9100
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Leveys:
548 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
50 mm
Valosuoja VPK-valaisinpeilikaapeille.