PPC - F-liitin uros MVAU 1,9 - E128-FM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300105
Sähkönumero
7530010
Toimittajan tuotenumero
KDF408
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
KDF408 F male connector for MVAU 1.9
KDF408
F-liitin uros MVAU 1,9
KDF408
F-liitin uros MVAU 1,9