PPC - Jatkoliitin TELLU 3 - M103-SPL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi - muu
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075302130
Sähkönumero
7530213
Toimittajan tuotenumero
KDS403
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
pistotulppa / pistotulppa
Liittimen tyyppi:
muu
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
uppoasennus
Splice connector for Tellu 3
KDS403
Jatkoliitin TELLU 3
KDS403
Jatkoliitin TELLU 3