PPC - Jumpperikaapeli 3.5/12M 1m - JI-3512M-3512M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300716
Sähkönumero
7530071
Toimittajan tuotenumero
KDJ117
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaushäviö:
90 dB
Suojaus:
parisuojaus
Jumper-kaapeli 3.5/12M-3.5/12M, Kiertymisen esto, O-renk., pit. 0.76 m
KDJ117
Jumpperi kaapeli 3.5/12M - 3,5/12M 1m
KDJ117
Jumpperi kaapeli 3.5/12M - 3,5/12M 1m