PPC - Laiteliitin PG11 MCUM - B039-PG11MS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Kaapelityyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075300433
Sähkönumero
7530043
Toimittajan tuotenumero
KDC420
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
PK11 keskijohtimella MCUM 1,1 / 7,3
KDC420
Laiteliitin PG11 MCUM
KDC420
Laiteliitin PG11 MCUM