PPC - Virtajumpperi - 3512M-2m virtajumpperi

Teleste Oyj
KopioiKopioi
PPC - Virtajumpperi - 3512M-2m virtajumpperi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelityyppi - muu

  • Pituus - 2 m

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075300778

Sähkönumero

7530077

Toimittajan tuotenumero

KDJ735

Tukkuerä

30

Kaapelityyppi:

muu

Pituus:

2 m

Impedanssi:

75 Ohm

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Väri:

harmaa

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

KDJ735 3512M Power jumper cable, length 2 m

KDJ735
Virtajumpperi 3.5/12M, 2m