PRACHT LEUCHTEN - Suljettu teollisuusvalaisin - KATLA BL IP65 5400lm 45W PCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018098287599
Sähkönumero
4308102
Toimittajan tuotenumero
5231014
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
180...264 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
1240 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
68 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
71 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
120...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5400...0 lm
Katla BL on sulavalinjainen IP65 ja IK08 valaisin. Valaisinsarja on tarkoitettu parkkihalleihin, teknisiintiloihin sekä kosteisiin tiloihin. Valaisin on valmistettu ekstruusio menetelmällä ja runko on täysin tiivis. Valaisin on helppo asentaa ja voidaan kiinnittää katto- tai seinäpintaan avaamatta valaisinta. Kiinnikkeet on mahdollista vapaasti siirtää pituussuunnassa. Valaisin on läpijohdotettava (3×1,5mm²). Erittäin laadukas ja hintakilpailukykyinen valaisin teknisiin tiloihin.




