PREFLEX - Putkijohto PL/Preflex - PJ 20/HF MMJ 5x2,5 Dca 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14.1 mm
Väri - vihreä
Yksijohdinkaapelien lukumäärä - 5
Ulkohalkaisija - 20 mm
Vetolanka - ei
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pipelife Preflex
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5420056295192
Sähkönumero
0411151
Toimittajan tuotenumero
1234002915
Tukkuerä
50
Sisähalkaisija:
14.1 mm
Väri:
vihreä
Yksijohdinkaapelien lukumäärä:
5
Ulkohalkaisija:
20 mm
Vetolanka:
ei
Materiaali:
polypropeeni
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Halogeeniton:
kyllä
Voimakaapelien lukumäärä:
1
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Taipuisuus:
joustava
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-5...90 °C
Suojajohdin:
kyllä
Integroitu POF-johdin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei



