PRODUAL - Sovitin: nv.., t&a trv-2/tbv-c - VA 80 / 1220010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - muu
Tulpan pituus - 37 mm
Porausreiän minimisyvyys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD4536
Toimittajan tuotenumero
1220010
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
muu
Tulpan pituus:
37 mm
Porausreiän minimisyvyys:
9 mm
Kierteellä:
kyllä
Sovitin: nv.., t&a trv-2/tbv-c


