PROMAX - Akku - Li-Po akku ATLaS NG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - akku
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 7.4 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418296002303
Sähkönumero
7550349
Toimittajan tuotenumero
CB096
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
akku
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
7.4 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
18.3 A
Li-Po akku ATLaS NG



