PROMAX - Antennimittari DVB-T/T2 UHF - TVHUNTER+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - ei ole
Mittausalue SAT - ei ole
Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV - ei ole
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296730589
Sähkönumero
7526034
Toimittajan tuotenumero
TVHUNTER+
Tukkuerä
1
Monitori:
ei ole
Mittausalue SAT:
ei ole
Mittausalue terrestrial:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV:
ei ole
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
ei
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Mittausarvon näyttö:
LCD
DVB-T/T2 mittari signaalin tunnistuksella 170-858 MHz(UHF), Li-Ion akku
Promax TV Hunter+ tekee DVB-T2 mittauksista lasten leikkiä
Nyt antennin suuntaaminen ja mittaaminen on todella nopeaa ja vaivatonta. TVHUNTER+:illa skannaat nopeasti UHF-alueen digikanavat ja tallennat ne yhdellä napin painalluksella mittarin muistiin. Mittarilla onnistuvat kaikki DVB-T/T2 signaalin perusmittaukset: Kanavateho, MER, CBER ja LBER.
TVHUNTER ohjaa käyttäjän kolmen erivaiheen läpi:
Tekniset tiedot
Promax TV Hunter+ tekee DVB-T2 mittauksista lasten leikkiä
Nyt antennin suuntaaminen ja mittaaminen on todella nopeaa ja vaivatonta. TVHUNTER+:illa skannaat nopeasti UHF-alueen digikanavat ja tallennat ne yhdellä napin painalluksella mittarin muistiin. Mittarilla onnistuvat kaikki DVB-T/T2 signaalin perusmittaukset: Kanavateho, MER, CBER ja LBER.
TVHUNTER ohjaa käyttäjän kolmen erivaiheen läpi:
- Signaalin/lähettimen havaitseminen
- Kanavanippujen signaalin tunnistaminen
- ja lopuksi signaalin hienosäätö.
Tekniset tiedot
- Taajuusalue: 170-858 MHz (UHF)
- Testauspisteet: 16 muistipaikkaa
- RF-liitin: F-naaras, vaihdettava adapteri
- DVB-T -mittaukset: Kanavateho, MER, CBER, LBER
- Tarvikkeet: Verkkolaturi, autolaturi, F-BNC/DIN/F adapterit, virtajohto,
- USB2.0-kaapeli, laukku, kantohihna, CD-ROM, käyttöohje
- Yhteensopiva akku: CB081 7557059