PROMAX - DVB-S/S2 Satelliittisuuntain - SATHUNTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - digitaalinen
Mittausalue terrestrial - ei ole
Mittausalue CATV - ei ole
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075570201
Sähkönumero
7557020
Toimittajan tuotenumero
SATHUNTER
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
ei ole
Mittausalue CATV:
ei ole
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Mittausarvon näyttö:
monitori
DVB-S/DVB-S2 SATELLIITTISUUNTAIN SATELLIITIN TUNNISTUKSELLA, Li-Ion AKKU
DVB-S/DVB-S2 SATELLIITTISUUNTAIN SATELLIITIN TUNNISTUKSELLA, LI-ION AKKU
Yhteensopiva akku : CB081 7557059
DVB-S/DVB-S2 SATELLIITTISUUNTAIN SATELLIITIN TUNNISTUKSELLA, LI-ION AKKU
Yhteensopiva akku : CB081 7557059



