PROMAX - Kuitumittaustarvike - Näkyvän valon laser 1mW

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ilmaisun muoto - LED

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067051343

Sähkönumero

6705134

Toimittajan tuotenumero

PROLITE11B

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Ilmaisun muoto:

LED

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Näkyvän valon laser 1mW, ST/SC/FC-liittimille

Promaxin laserlähiverkkotesteri. Testeri on varustettu suuritehoisella ja pitkäikäisellä 650 nm:n laserdiodilla. Laite toimii joko jatkuvassa tai muokatussa tilassa ja sen toimintaetäisyys on jopa 5 km.