PROMAX - Kuitumittaustarvike - PROLITE105 Optinen valonlähde

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Malli / Tyyppi - valokuitulasergeneraattori

  • Ilmaisun muoto - LCD

  • Lisälaite kytkettävissä - ei

  • Sisältää mittauspään - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067051237

Sähkönumero

6705123

Toimittajan tuotenumero

PROLITE105

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Malli / Tyyppi:

valokuitulasergeneraattori

Ilmaisun muoto:

LCD

Lisälaite kytkettävissä:

ei

Sisältää mittauspään:

kyllä

PC/tulostinliitäntä:

ei

Mittausarvojen tallennus:

ei

Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:

ei

Optinen valonlähde 1310/1490/1550

Optinen laser valonlähde, joka täyttää FTTHx-verkkojen vaatimukset aallonpituuksilla 1310nm, 1490nm ja 1550nm.

Automaattinen mittaus kaikille aallonpituuksille PROLITE67:n kanssa.

Ominaisuudet
  • SC/APC liitin
  • Aallonpituudet 1310nm, 1490nm ja 1550nm
  • akun kesto jopa 25 tuntia