PROMAX - Li-IO akkukennosto PRODIG 5-10 - CB077

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 12000 mAh
Kokoluokitus - Flat-Pack
Pituus - 195 mm
Kokonaiskorkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075560387
Sähkönumero
7556038
Toimittajan tuotenumero
CB077
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
7.2 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
12000 mAh
Kokoluokitus:
Flat-Pack
Pituus:
195 mm
Kokonaiskorkeus:
70 mm
Leveys:
20 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
10
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Halkaisija:
20 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
5...60 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
400 g
Yhteensopiva:
Prodig-sarjan mittareille.
Prodig5-10. esim: Prodig5 7557005



