PROMAX - Mittalaite HDRanger - RangerECO DVB-T/T2,-C/C2,-S/S2

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Monitori - väri

  • Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen

  • Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen

  • Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen

  • Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075260317

Sähkönumero

7526031

Toimittajan tuotenumero

HDRANGER-ECO

Tukkuerä

1

Monitori:

väri

Mittausalue SAT:

analoginen/digitaalinen

Mittausalue terrestrial:

analoginen/digitaalinen

Mittausalue CATV:

analoginen/digitaalinen

Tuottaa DiSEqC-käskyjä:

kyllä

Tulostimella:

ei

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Mittausarvon näyttö:

LCD

PROMAX HD RANGER ECO KENTÄNVOIM.MITTARI 5-2150MHz DVB-T/T2/C/C2/S/S2MPEG-4

Promaxin HDRanger Eco on edullisin perustason kentänvoimakkuusmittari ja spektrianalysaattori.

HDRanger Eco on suunniteltu asentajille, jotka tekevät enimmäkseen perusasennustöitä, joissa on tarvetta mitata DVB-T/T2, DVB-C/C2, DVB-S/S2 signaaleja.

Tehokas ja nopea spektri-analysaattori, joka on selvästi hintaluokkansa paras.

SPECIFICATIONS:
DIGITAL STANDARDS
- DVB-T, DVB-T2
- DVB-C, DVB-C2
- DVB-S, DVB-S2, DVB-S2 multistream
- DSS
VIDEO CODECS MPEG-2, MPEG-4 H.264
AUDIO CODECS MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC

INPUTS AND OUTPUTS

- Universal RF connector 75 Ω
- Analogue Video/Audio input
- USB for data tranferring

FUNCTIONS
- Constellation diagram
- LTE
- Dynamic echoes analysis
- StealthID (instant identification of tuning parameters)
- PLS (Physical Layer Scrambling)
- Ultra fast spectrum analyser (70 ms sweeping time) with MAX/MIN hold
- FM radio measurements and decoding
- Screenshots and Datalogger for measurement reports
- DVB-S2 multistream
- Field strength
- Task planner

PC CONNECTION
- NetUpdate 4 (free software)
- Free and automatic firmware updates
- User customised channel plans
- Measurement reports and screenshots