PROMAX - Mittalaite RangerNeo - RangerNEO+ HD/SD/4G/WiFi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Monitori - väri
Mittausalue SAT - analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial - analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV - analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RangerNeo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410075261017
Sähkönumero
7526101
Toimittajan tuotenumero
RANGERNEO+
Tukkuerä
1
Monitori:
väri
Mittausalue SAT:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue terrestrial:
analoginen/digitaalinen
Mittausalue CATV:
analoginen/digitaalinen
Tuottaa DiSEqC-käskyjä:
kyllä
Tulostimella:
ei
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvon näyttö:
LCD
Promax RANGER Neo+ on uusimman sukupolven kentänvoimakkuusmittari. Kunnon työkalu tosiammattilaisille. Mittaukset onnistuvat kaikista DVB-T2, DVB-C2 ja DVB-S2 HD-signaaleista sekä DVB-T, DVB-C ja DVB-S digisignaaleista MPEG-2 ja MPEG-4 pakkauksilla.
Yksi RANGER Neo+ -mittalaitteen merkittävimmistä uusista ominaisuuksista on ultra-nopea spektrianalysaattori. Käytössä tämän huomaa heti nopeampana ja tarkempana spektrin pyyhkäisynä.
2.4 GHZ WIFI-MITTAUKSET (5.0 GHZ OPTIO)
WiFi-verkkojen häiriöt johtuvat yleensä toisista WiFi-laitteista, kuten päällekkäisistä Access Pointeista (tukiasemista), mutta myös samalla taajuusalueella toimivat laitteet, kuten valvontakamerat ja mikroaaltouunit. Ranger Neo näyttää reaaliaikaisen spektrin ja Access Pointien datatiedot yhdellä näytöllä. SSID, RSSI, SNR, suojaus jne sekä tiedot samalla kanavalla operoivista laitteista auttaa selvittämään verkon kipupisteitä.
MITTAUS LTE-SIGNAALEILLE JA SIGNAALIEN AIHEUTTAMILLE HÄIRIÖILLE
RANGERNeo:ssa on erilaisia työkaluja LTE-häirioiden mittaamiseen SMATV-järjestelmissä. Voit vertailla vastaanotetun signaalin laatua LTE-suodattimen kanssa ja ilman sitä.
Asennatko 4G-antenneja? Ranger Neo+ löytyy työkalut 4G-antennien suuntaukseen. Spektrissä saa näkyviin signaalin minimi ja maksimi tasot, mikä on erittäin tärkeä mittaus 4G-antenneja suunnattaessa.
SUURIN JA KIRKKAIN NÄYTTÖ – KOLME NÄKYMÄÄ YHDELLÄ VILKAISULLA
Ranger Neo+ 7” näyttö on markkinoiden suurin ja kirkkain. Tämä takaa erinomaisen luettavuuden myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Korkearesoluutionäyttö mahdollistaa useamman toiminnan yhtäaikaisen esittämisen.Uusimman prosessoritekniikan ansiosta näytössä voidaan esittää useita mittaustoimintoja yhdellä kertaa. Kuvaa, mittausarvoja ja spektriä voidaan tarkastella samanaikaisesti. Näkymät voidaan sijoittaa vierekkäin tai ruutu voidaan jakaa osiin.
OMINAISUUKSIA:
- Kaikki HD-mittaukset
- Wifi mittaus 2,4 GHz (5,0 Ghz optio)
- LTE-häiriömittaus
- LTE-mittaus
- Taajuusalue 5-2500 MHz
- Kosketusnäyttö
- Web Server etähallintaan, asetusten kopiointiin ja mittaustulosten siirtoon
- Datalogger
- Merogram ja spektrogram
- Kuitu- ja GPS- mittaukset optiona
- Yli 4 tunnin akun kesto






