PROMAX - Mittalaitetarvike - Pehmeä kantolaukku HDRanger+


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kantolaukku
Pistoketyyppi - muu
Eriste - muu
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296940100
Sähkönumero
7556055
Toimittajan tuotenumero
DC-302
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kantolaukku
Pistoketyyppi:
muu
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
kyllä
Pehmeä kantolaukku HDRanger+ ja HDRanger-Lite
Pehmeä kantolaukku
Sopii HDRANGER ja RANGERNEO -sarjan mittalaitteille
Pehmeä kantolaukku
Sopii HDRANGER ja RANGERNEO -sarjan mittalaitteille