PROMAX - Tehomittari - 6 aallonpituutta 850-1625nm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - ei
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067051220
Sähkönumero
6705122
Toimittajan tuotenumero
PROLITE17
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Taskukokoinen optisen tehon mittalaite, 6 kalibroitua aallonpituutta (850-1625nm)
PROLITE-17:llä, taskukokoisella optisen tehon mittalaitteella, on kompakti rakenne ja vakaa toimivuus. Sillä varmistetaan erittäin korkea mittaustarkkuus 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm ja 1625nm aallonpituuksilla.
PROLITE-17 painaa vain 70g, istuu hyvin käteen ja toimii jopa 80 tuntia ilman paristojen vaihtoa.
PROLITE-17:llä, taskukokoisella optisen tehon mittalaitteella, on kompakti rakenne ja vakaa toimivuus. Sillä varmistetaan erittäin korkea mittaustarkkuus 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm ja 1625nm aallonpituuksilla.
PROLITE-17 painaa vain 70g, istuu hyvin käteen ja toimii jopa 80 tuntia ilman paristojen vaihtoa.