PROMAX - Virtalähde - RangerNeo HDRanger Prodig


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 230...230 V
Lähtöjännite - 12...12 V
Virtalähtö - 5500 mA
Lähtöjännite - DC
Kytkentätapa - pistotulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296940025
Sähkönumero
7556033
Toimittajan tuotenumero
AL-103
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
230...230 V
Lähtöjännite:
12...12 V
Virtalähtö:
5500 mA
Lähtöjännite:
DC
Kytkentätapa:
pistotulppa
Asennustapa:
pistorasia
Virtalähde RangerNeo, HDRanger, Prodig5-10 (TV Explorer)
Virtalähde Promax mittalaitteille 12V 5.5A
Yhteensopiva seuraaville laitteille:
Prodig-sarja (TV Explorer) (mm. Prodig5, 6, 7, 9, 10) esim. 7557005
Prolink-sarja (mm. Prolink 2, 3, 4) esim. 7557012
HDRanger-sarja (mm. HD Ranger/Ultralite/Lite/Ranger+/Eco...) esim. 7526036
RangerNeo-sarja
Virtalähde Promax mittalaitteille 12V 5.5A
Yhteensopiva seuraaville laitteille:
Prodig-sarja (TV Explorer) (mm. Prodig5, 6, 7, 9, 10) esim. 7557005
Prolink-sarja (mm. Prolink 2, 3, 4) esim. 7557012
HDRanger-sarja (mm. HD Ranger/Ultralite/Lite/Ranger+/Eco...) esim. 7526036
RangerNeo-sarja