PRYSMIAN - Alumiinijohdin Prysmian - AAC 132 AL, K2100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 132 mm²
Materiaali - alumiini
Ulkohalkaisija - 15 mm
Säikeiden lukumäärä - 19
Säikeiden halkaisija - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001202527
Sähkönumero
0120252
Toimittajan tuotenumero
FI0120252E8
Tukkuerä
2100
Poikkipinta-ala:
132 mm²
Materiaali:
alumiini
Ulkohalkaisija:
15 mm
Säikeiden lukumäärä:
19
Säikeiden halkaisija:
3 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Päällystemateriaali:
ei ole
Murtokuormitus:
22400 N
Väri:
harmaa
Paino:
37 kg/100 m
AAC 132 K2100 Alumiinijohdin 132-AL1 : Pylväsasennus
Alumiinijohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.
Alumiinijohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.