PRYSMIAN - Telekaapeli ilma puhelin Draka - MU 1X4X0,8 FECU PK500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 3
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002901108
Sähkönumero
0290110
Toimittajan tuotenumero
F0290110
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
3
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
muu
Käyttölämpötila kiinteä:
-45...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
6.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.5 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
nelikierre
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Johtimen pinta:
kuparoitu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
100 mm
Paino:
43 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
50 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-20...60 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
kyllä
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
muu
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Repäisynauha:
ei
Nimellisjännite U:
75 V
Televerkon itsekantava ilmakaapeli, MU 1 x 4 x 0,8 FeCu
Tyyppi: MU 1 x 4 x 0,8 FeCu
Standardi: SFS 3157
Käyttö: Televerkon itsekantava ilmakaapeli ulkoasennuksiin.
Rakenne: Johdin: teräskuparilanka.
Eristys: PE-muovi.
Kertaus: neljä eristettyä johdinta tähtinelikierteenä.
Vaippa: musta PE-muovi.
A Tuotteen nimi
B Nimellishalkaisija, mm
C Nimellismassa, kg / km
D Toimituspituus, m
E Toimituskela