PRYSMIAN - Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 34/6 SPARROW, K2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 40 mm²
Materiaali - muu
Ulkohalkaisija - 9 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Säikeiden halkaisija - 2.7 mm
Pakkaus ja ehdot
2500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001202022
Sähkönumero
0120202
Toimittajan tuotenumero
FI0120202E8
Tukkuerä
2500
Poikkipinta-ala:
40 mm²
Materiaali:
muu
Ulkohalkaisija:
9 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Säikeiden halkaisija:
2.7 mm
Pinnan suojaus:
muu
Päällystemateriaali:
ei ole
Murtokuormitus:
12200 N
Väri:
harmaa
Paino:
14 kg/100 m
ACSR 34/6 SPARROW K2500 Alumiinijohdin 34-AL1/6-ST1A : Al-Fe-köysipylväsasennus
Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.
Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.


