PRYSMIAN - Teräsalumiinijohdin Prysmian - ACSR 54/9 RAVEN, K2200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinta-ala - 63 mm²
Materiaali - muu
Ulkohalkaisija - 11 mm
Säikeiden lukumäärä - 7
Säikeiden halkaisija - 3.4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410001202053
Sähkönumero
0120205
Toimittajan tuotenumero
FI0120205E8
Tukkuerä
2200
Poikkipinta-ala:
63 mm²
Materiaali:
muu
Ulkohalkaisija:
11 mm
Säikeiden lukumäärä:
7
Säikeiden halkaisija:
3.4 mm
Pinnan suojaus:
muu
Päällystemateriaali:
ei ole
Murtokuormitus:
18500 N
Väri:
harmaa
Paino:
22 kg/100 m
ACSR 54/9 RAVEN K2200 Alumiinijohdin 54-AL1/9-ST1A : Al-Fe-köysipylväsasennus
Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.
Teräsvahvisteinen alumiiniseosjohdin, jota käytetään avojohtimena sähkönsiirtolinjoissa.


