PRYSMIAN - Valokuitukaapeli maa G652D K2000 - FYO2PMU 12xSM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 12
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - keskiputki
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002429039
Sähkönumero
0242903
Toimittajan tuotenumero
60077913
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
12
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
keskiputki
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
9 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
135 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
3.5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
80 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FYO2PMU FTTH
Yleiskaapeli ”kuitu kotiin” sovelluksiin kanavaan ja suoraan maahan asennettavaksi. Soveltuu hyvin aurausasennukseen. Sopii myös ilma-asennukseen lyhyelle jännevälille. Kestää jäätyvän maaperän aiheuttaman rasituksen. Erinomainen puristuslujuus. Erityisesti omakotitalon liittämiseksi optiseen liityntäverkkoon.



