PRYSMIAN - Valokuitukaapeli maa G652D K4000 - FZOMVDMU-SD 8x12xSM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 96
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410002430875
Sähkönumero
0243087
Toimittajan tuotenumero
60022750
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
96
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
kerrattu väljä putki (loose tube)
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
12
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin leveys (noin):
17.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
17.4 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
17.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
261 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
5 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
270 kg/km
Yksimuotokuidun väri:
useita
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FZOMVDMU-SD Maavalokaapeli
Yleiskaapeli kanavaan ja auraamalla suoraan maahan asennettavaksi. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus. Puolikuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle.