PURMO - Lämmitin - EPOK H 05 06 230 05 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä
Lämpöteho - 500 W
Leveys - 600 mm
Korkeus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438257573437
Sähkönumero
8129703
Toimittajan tuotenumero
F90M305001010W00S0
Tukkuerä
0
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
kyllä
Lämpöteho:
500 W
Leveys:
600 mm
Korkeus:
500 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
21 kg
Syvyys:
133 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Lämpöelementin materiaali:
teräs
Etuosan materiaal:
teräs
Vaakaputkien lukumäärä:
3
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
kyllä
Syöttöjännite:
230...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
sivulla
Sisältää läsnäolotunnistimen:
kyllä
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
muu
Digitaalinäyttö:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
2
Retrohenkisen muotoilunsa ansiosta Epok H sopii niin trendikkääseen kuin perinteisempäänkin sisustukseen. Siinä on käytetty uusinta lämmityksen ohjaustekniikkaa, kuten elektronista termostaattia joka voi ohjata samassa tilassa yhtä tai useampaa lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva käynnistyksen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta




