PURMO - Lämmitin - EPOK H 05 08 230 08 2

PURMO GROUP FINLAND OY AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojausluokka - II

  • Öljy-/nestetäyttöinen - kyllä

  • Lämpöteho - 750 W

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438257574304

Sähkönumero

8129704

Toimittajan tuotenumero

F90M305001410W00S0

Tukkuerä

0

Suojausluokka:

II

Öljy-/nestetäyttöinen:

kyllä

Lämpöteho:

750 W

Leveys:

800 mm

Korkeus:

500 mm

Ohjelmoitava:

kyllä

Paino:

29 kg

Syvyys:

133 mm

Tehokytkin:

elektroninen

Ajastimella:

kyllä

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Etuosan materiaal:

teräs

Vaakaputkien lukumäärä:

3

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

kyllä

Syöttöjännite:

230...240 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

kyllä

Itsesäätyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Jäätymissuoja:

kyllä

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Poistoilma:

muu

Digitaalinäyttö:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

EcoDesign jaeradiaattori EPOK H 05 08 230 08 2, 750W, IP44, LK II, nestetäytteinen vaakalämmitin, hxl 500x800mm, paino 29kg, langaton elektr.termostaatti, yhteensopiva ohjain Touch E3 kanssa/mobiiliohjaus WiFi, suojaeristetty, 63 RAL väriä

Retrohenkisen muotoilunsa ansiosta Epok H sopii niin trendikkääseen kuin perinteisempäänkin sisustukseen. Siinä on käytetty uusinta lämmityksen ohjaustekniikkaa, kuten elektronista termostaattia joka voi ohjata samassa tilassa yhtä tai useampaa lämmitintä samalla kauko-ohjauksella. Termostaatissa on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet mm. viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva käynnistyksen ohjaus, termostaatin alhainen lepovirta